Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad geteilt Festsitzend 1700-10R40M-DMS

  • ERIKS:13676680
  • Hersteller:12749
Image 1
Zur Liste hinzufügen

117,17 €/ Stückexkl. MwSt

137,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
50 mm
Teilung
1.97 in
Bohrung
40 mm
Anzahl Zähne
10
Ausführung
Feste Passform
Außendurchmesser
165.1 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
1700-1701 TAB-1702-1706-1710-1710CTAB