117,17 €/ Stückexkl. MwSt
137,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Drive sprocket |
Teilung | 50 mm |
Teilung | 1.97 in |
Bohrung | 30 mm |
Anzahl Zähne | 10 |
Ausführung | Feste Passform |
Außendurchmesser | 165.1 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Weiss |
Geeignet für | 1700-1701 TAB-1702-1706-1710-1710CTAB |