40,10 €/ Stückexkl. MwSt
46,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Drive sprocket |
Teilung | 8 mm |
Bohrung | 30 mm |
Anzahl Zähne | 24 |
Ausführung | Gleitend |
Lochkreisdurchmesser | 61.3 |
Außendurchmesser | 60.6 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Weiss |
Geeignet für | 2080 |