Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefräste Umlenkrollen geteilt 800-21R40M-WMS

  • ERIKS:13676786
  • Hersteller:12989
Image 1
Zur Liste hinzufügen

85,57 €/ Stückexkl. MwSt

100,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Idler wheel
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Bohrung
40 mm
Anzahl Zähne
21
Außendurchmesser
129.8 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
800 - 802 - 805 (VG)