173,82 €/ Stückexkl. MwSt
203,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Return sprocket |
Teilung | 63.5 mm |
Teilung | 2.5 in |
Bohrung | 23 mm |
Anzahl Zähne | 14 |
Lochkreisdurchmesser | 286 |
Außendurchmesser | 297 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Weiss |
Geeignet für | CC 600 - CC 600 TAB - CC 600 P - CC 600 TAB P - CC 600 F - CC 631 TAB |