Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefräste Rücklaufkettenräder geteilt SK38-19R25M-RMS

  • ERIKS:13680843
  • Hersteller:10920874
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,34 €/ Stückexkl. MwSt

54,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Bohrung
25 mm
Anzahl Zähne
19
Lochkreisdurchmesser
117.34
Außendurchmesser
117 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
SK 38 - 814 (VG)