Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefräste Kettenantriebsräder geteilt Festsitzend 815-25R40M-DMS-FSS

  • ERIKS:13523646
  • Hersteller:10928103
Image 1
Zur Liste hinzufügen

94,61 €/ Stückexkl. MwSt

110,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Bohrung
40 mm
Anzahl Zähne
25
Ausführung
Feste Passform
Lochkreisdurchmesser
153.21
Außendurchmesser
154 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
812-815 (VG) - 881 (M-MO)