66,07 €/ Stückexkl. MwSt
77,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Drive sprocket |
Teilung | 38.1 mm |
Teilung | 1.5 in |
Bohrung | 40 mm |
Anzahl Zähne | 21 |
Ausführung | Feste Passform |
Lochkreisdurchmesser | 129.26 |
Außendurchmesser | 129 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Weiss |
Geeignet für | 812-815 (VG) - 881 (M-MO) |