Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefräste Kettenantriebsräder geteilt Festsitzend 815-21R23M-RMS-FSS

  • ERIKS:13681332
  • Hersteller:10928104
Image 1
Zur Liste hinzufügen

78,18 €/ Stückexkl. MwSt

91,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Bohrung
23 mm
Anzahl Zähne
21
Ausführung
Feste Passform
Lochkreisdurchmesser
129.26
Außendurchmesser
129 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
812-815 (VG) - 881 (M-MO)