Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefräste Kettenantriebsräder geteilt Festsitzend 800-21R35M-DMS-F

  • ERIKS:13680878
  • Hersteller:10878613
Image 1
Zur Liste hinzufügen

94,38 €/ Stückexkl. MwSt

110,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Bohrung
35 mm
Anzahl Zähne
21
Ausführung
Feste Passform
Lochkreisdurchmesser
129.26
Außendurchmesser
129 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
800 - 802 - 805 (VG)