38,76 €/ Stückexkl. MwSt
45,35 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Serie | UCFX |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Länge | 86 mm |
Höhe | 86 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 63.5 mm |