29,15 €/ Stückexkl. MwSt
34,11 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Serie | UFLX |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Länge | 100 mm |
Höhe | 56 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 76.5 mm |