Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung CLXX208-40ME-OEC

  • ERIKS:12655423
  • Hersteller:CLXX208-40ME-OEC
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TECHNISCHE INFORMATIONEN
  • Gehäuse verstärkt und geschützt durch polierte Abdeckung aus rostfreiem Stahl
  • Polyamidgehäuse aus Vollmaterial für ultimative Stabilität, für ultimative Stabilität, kein Auffang für Kontamination
  • Gute Beständigkeit gegenüber hoch korrosiven Chemikalien wie Säure, organischen Flüssigkeiten, Wasch- und Reinigungsmitteln
  • Hohe Nutzlast
KOMPONENTEN
Gehäuse aus verstärktem Polyamid; Gehäuseabdeckung aus rostfreiem Stahl AISI 304-DIN 1.4301. Dichtungen aus NBR-Gummi. Selbstausrichtende Kugellager aus Chrom- oder rostfreiem Stahl, vorgeschmiert. Schmiernippel im Kugeltyp aus vernickeltem Messing. Führungsblöcke aus vernickeltem Messing; Sicherheitskappe ausPolypropylen
Zur Liste hinzufügen

75,17 €/ Stückexkl. MwSt

87,95 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Serie
CL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
147 mm
Höhe
99 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
117 mm