Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Flanschlager-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SQLL204-20M-SS

  • ERIKS:12655355
  • Hersteller:SQLL204-20M-SS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TECHNISCHE INFORMATIONEN
  • Gute Beständigkeit gegenüber vielen korrosiven Materialien wie Wasser, Ölen, Schmierstoffen, Benzin, Milch, Wein, alkoholischen Getränken
  • Erhältlich als Lager aus Chromstahl und rostfreiem Stahl (geeignet für Lebensmittel, Getränke und die Pharmaindustrie)
  • Gehäuse auch erhältlich als vollständig versiegelte Einheiten für besseren Schutz (abwaschfeste Version)
  • Max. Fehlausrichtung zwischen Welle und Gehäuse: 2,5°
KOMPONENTEN
Gehäuse aus verstärktem Polyamid; Dichtungen aus NBR-Gummi. Selbstausrichtende Hochpräzisions- Kugellager aus Chrom- oder rostfreiem Stahl, vorgeschmiert. Schmiernippel und Führungsblöcke aus vernickeltem Messing. Unterlegscheiben (wo diese verwendet werden) in AISI 304 (DIN 1.4301). Sicherheitskappe aus olypropylen (Wenn ein Lager aus rostfreiem Stahl vorhanden ist, ist der Schmiernippel aus rostfreiem Stahl.)
Zur Liste hinzufügen

64,27 €/ Stückexkl. MwSt

75,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Serie
SQL
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
75 mm
Höhe
75.5 mm