30,34 €/ Stückexkl. MwSt
35,50 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Serie | UCFB |
Gehäusetyp | Flanschlager 1-seitiger Flansch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 3-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Länge | 69 mm |
Höhe | 125 mm |
Höhe Achse | 46 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 41.3 mm |