SWARFEGA Oberflächenreiniger Janitol Plus 5L Kanister
ERIKS:12110153
Hersteller:JNP604
Heavy Duty-Entfetter und Oberflächenreiniger zum Entfernen von starken bis sehr starken industriellen Verschmutzungen wie Öl, Fett und Schmiermitteln. Hervorragend geeignet für Werkstattböden, Arbeitsräume und Anwendungen in der Lebensmittelindustrie.
Bei korrekter Anwendung sicher für die meisten harten Oberflächen und greift vorhandene Lackschichten in der Regel nicht an.
Sehr effizient; Die leistungsstarke Entfettungsformel enthält organische Amine und entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen effektiv.
Konzentriert; Hochkonzentrierte Formel, die je nach Verschmutzungsgrad verdünnt werden kann.
Die verwendeten Tenside sind gemäß der europäischen Detergenzienverordnung biologisch abbaubar.