Eriks
SUNDSTRÖM

SUNDSTRÖM Batterieladegerät EX für Gebläse SR500

  • ERIKS:13903709
  • Hersteller:R06-2003
Image 1
Das Gebläsesystem von Sundström zeichnet sich durch eine einfache Bedienung aus. Mittels einem elektronischen Kontroll- und Steuerungssystem wird das Starten und die Selbstkalibrierung über nur eine Bedienungstaste möglich. Das Gebläse-Grundgerät bietet für den Anwender beste Kontrollmöglichkeiten dank integriertem, intelligentem Warnsystem (visuelles-, akustisches- und Vibrationssignal).

Produkteigenschaften
  • Gebläseeinheit mit 2-Stufen Luftmengeneinstellung
  • Selbstkalibrierend
  • 1-Knopf Bedienung
  • Ergonomischer Komfortgürtel
  • Minimaler Wartungsaufwand
  • Akustik- und Vibrationsalarm
  • Lithium-lon Akku
  • Elektronisches Ladegerät
  • Dekonterminationsduschen möglich
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
14 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SUNDSTRÖM
Serie
SR 500