Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. klinkschakel 16b-3

  • ERIKS:23544688
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,61 €/ Stückexkl. MwSt

24,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SUGIYAMA
Typ
BS 16B-3
Teilung
1 in
Teilung
25.4 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
16B-3
Material
Stahl