Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. kettingslot rvs 16b-2 sss

  • ERIKS:23544656
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,26 €/ Stückexkl. MwSt

65,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SUGIYAMA
Typ
BS 16B-2
Teilung
1 in
Teilung
25.4 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
16B-2
Material
Stahl