10,43 €/ Stückexkl. MwSt
12,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SUGIYAMA |
Typ | ANSI 60-2 |
Teilung | 3/4 in |
Teilung | 19.05 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Duplex |
ISO-Referenzmodell | 12A-2 |
ANSI | 60-2 |
Material | Stahl |