Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug.kettingslot asa 60-1 hp ap

  • ERIKS:23545257
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,42 €/ Stückexkl. MwSt

32,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SUGIYAMA
Typ
ANSI 60-1
Teilung
3/4 in
Teilung
19.05 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
12A-1
ANSI
60-1
Material
Stahl