8,68 €/ Stückexkl. MwSt
10,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SUGIYAMA |
Typ | ANSI 50-2 |
Teilung | 5/8 in |
Teilung | 15.875 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Duplex |
ISO-Referenzmodell | 10A-2 |
ANSI | 50-2 |
Material | Stahl |