Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. kettingslot asa 50-1 sss

  • ERIKS:23545055
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,22 €/ Stückexkl. MwSt

14,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SUGIYAMA
Typ
ANSI 50-1
Teilung
5/8 in
Teilung
15.875 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
10A-1
ANSI
50-1
Material
Stahl