289,62 €/ Stückexkl. MwSt
338,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SUGIYAMA |
Typ | ANSI 240-1 |
Teilung | 3 in |
Teilung | 76.2 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Simplex |
ISO-Referenzmodell | 48A-1 |
ANSI | 240-1 |
Material | Stahl |