Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. kettingslot asa 200-3

  • ERIKS:23544700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

554,59 €/ Stückexkl. MwSt

648,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SUGIYAMA
Typ
ANSI 200-3
Teilung
2 1/2 in
Teilung
63.5 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
40A-3
ANSI
200-3
Material
Stahl