Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. kettingslot asa 200-2

  • ERIKS:23545189
Image 1
Zur Liste hinzufügen

363,25 €/ Stückexkl. MwSt

425,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SUGIYAMA
Typ
ANSI 200-2
Teilung
2 1/2 in
Teilung
63.5 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
40A-2
ANSI
200-2
Material
Stahl