Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. kettingslot asa 200-1

  • ERIKS:23545187
Image 1
Zur Liste hinzufügen

128,36 €/ Stückexkl. MwSt

150,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SUGIYAMA
Typ
ANSI 200-1
Teilung
2 1/2 in
Teilung
63.5 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
40A-1
ANSI
200-1
Material
Stahl