Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. kettingslot asa 180-1

  • ERIKS:23545181
Image 1
Zur Liste hinzufügen

127,08 €/ Stückexkl. MwSt

148,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SUGIYAMA
Typ
ANSI 180-1
Teilung
2.25 in
Teilung
57.15 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
36A-1
ANSI
180-1
Material
Stahl