Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. kettingslot asa 160-1

  • ERIKS:23545175
Image 1
Zur Liste hinzufügen

65,46 €/ Stückexkl. MwSt

76,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SUGIYAMA
Typ
ANSI 160-1
Teilung
2 in
Teilung
50.8 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
32A-1
ANSI
160-1
Material
Stahl