146,48 €/ Stückexkl. MwSt
171,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SUGIYAMA |
Typ | ANSI 140-3 |
Teilung | 1 3/4 in |
Teilung | 44.45 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Triplex |
ISO-Referenzmodell | 28A-3 |
ANSI | 140-3 |
Material | Stahl |