Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. kettingslot asa 120-3

  • ERIKS:23544422
Image 1
Zur Liste hinzufügen

139,39 €/ Stückexkl. MwSt

163,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SUGIYAMA
Typ
ANSI 120-3
Teilung
1.1/2 in
Teilung
38.1 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
24A-3
ANSI
120-3
Material
Stahl