Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. kettingslot asa 120-2

  • ERIKS:23545166
Image 1
Zur Liste hinzufügen

73,20 €/ Stückexkl. MwSt

85,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SUGIYAMA
Typ
ANSI 120-2
Teilung
1.1/2 in
Teilung
38.1 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
24A-2
ANSI
120-2
Material
Stahl