21,98 €/ Stückexkl. MwSt
25,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SUGIYAMA |
Typ | ANSI 120-1 |
Teilung | 1.1/2 in |
Teilung | 38.1 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Simplex |
ISO-Referenzmodell | 24A-1 |
ANSI | 120-1 |
Material | Stahl |