Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. kettingslot asa 100-2

  • ERIKS:23545157
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,17 €/ Stückexkl. MwSt

24,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SUGIYAMA
Typ
ANSI 100-2
Teilung
1 1/4 in
Teilung
31.75 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
20A-2
ANSI
100-2
Material
Stahl