12,47 €/ Stückexkl. MwSt
14,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SUGIYAMA |
Typ | ANSI 100-1 |
Teilung | 1 1/4 in |
Teilung | 31.75 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Simplex |
ISO-Referenzmodell | 20A-1 |
ANSI | 100-1 |
Material | Stahl |