Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug.kettingslot asa 10-10-1 hp

  • ERIKS:23545149
Image 1
Zur Liste hinzufügen

67,28 €/ Stückexkl. MwSt

78,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SUGIYAMA
Typ
ANSI 100-1
Teilung
1 1/4 in
Teilung
31.75 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
20A-1
ANSI
100-1
Material
Stahl