Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. kettingslot 32b-2 ap

  • ERIKS:23544948
Image 1
Zur Liste hinzufügen

167,07 €/ Stückexkl. MwSt

195,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SUGIYAMA
Typ
BS 32B-2
Teilung
2 in
Teilung
50.8 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
32B-2
Material
Stahl