Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug.kettingsl. asa 80-1 hp-sss

  • ERIKS:23545277
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,09 €/ Stückexkl. MwSt

84,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SUGIYAMA
Typ
ANSI 80-1
Teilung
1 in
Teilung
25.4 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
16A-1
ANSI
80-1
Material
Stahl