Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. enk.verloopschak.asa 80-3

  • ERIKS:23545288
Image 1
Zur Liste hinzufügen

92,70 €/ Stückexkl. MwSt

108,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SUGIYAMA
Typ
ANSI 80-3
Teilung
1 in
Teilung
25.4 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
16A-3
ANSI
80-3
Material
Stahl