Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. enk.verloopschak.asa 80-1

  • ERIKS:23545268
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,16 €/ Stückexkl. MwSt

20,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SUGIYAMA
Typ
ANSI 80-1
Teilung
1 in
Teilung
25.4 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
16A-1
ANSI
80-1
Material
Stahl