Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug.enk.verloopschak.asa 200-1

  • ERIKS:23545188
Image 1
Zur Liste hinzufügen

288,87 €/ Stückexkl. MwSt

337,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SUGIYAMA
Typ
ANSI 200-1
Teilung
2 1/2 in
Teilung
63.5 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
40A-1
ANSI
200-1
Material
Stahl