Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug.enk.verloopschak.asa 160-2

  • ERIKS:23545179
Image 1
Zur Liste hinzufügen

364,19 €/ Stückexkl. MwSt

426,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SUGIYAMA
Typ
ANSI 160-2
Teilung
2 in
Teilung
50.8 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
32A-2
ANSI
160-2
Material
Stahl