Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug.enk.verloopschak.asa 120-1

  • ERIKS:23545164
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,96 €/ Stückexkl. MwSt

50,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SUGIYAMA
Typ
ANSI 120-1
Teilung
1.1/2" in
Teilung
38.1 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
24A-1
ANSI
120-1
Material
Stahl