Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug.enk.verloopschak.asa 100-3

  • ERIKS:23545161
Image 1
Zur Liste hinzufügen

88,10 €/ Stückexkl. MwSt

103,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SUGIYAMA
Typ
ANSI 100-3
Teilung
1 1/4 in
Teilung
31.75 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
20A-3
ANSI
100-3
Material
Stahl