Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. enk.verloopschak.32b-2 ap

  • ERIKS:23544949
Image 1
Zur Liste hinzufügen

379,13 €/ Stückexkl. MwSt

443,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SUGIYAMA
Typ
BS 32B-2
Teilung
2 in
Teilung
50.8 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
32B-2
Material
Stahl