Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. enk.verloopschak.16b-2 ap

  • ERIKS:23544639
Image 1
Zur Liste hinzufügen

66,88 €/ Stückexkl. MwSt

78,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SUGIYAMA
Typ
BS 16B-2
Teilung
1" in
Teilung
25.4 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
16B-2
Material
Stahl