Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. enk.verloopsch.asa 240-1

  • ERIKS:23544799
Image 1
Zur Liste hinzufügen

436,69 €/ Stückexkl. MwSt

510,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SUGIYAMA
Typ
ANSI 240-1
Teilung
3" in
Teilung
76.2 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
48A-1
ANSI
240-1
Material
Stahl