Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Rollenkette Rostfrei ASA50-1 HP 5 mtr

  • ERIKS:23545232
Image 1
Zur Liste hinzufügen

406,55 €/ Meterexkl. MwSt

475,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SUGIYAMA
Serie
Stainless Steel
Typ
ANSI 50-1
Serie
Stainless Steel
Typ
ANSI 50-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
5/8" in
ANSI
50-1
ISO-Referenzmodell
10A-1
Material
Edelstahl
Ausführung
Simplex