Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Rollenkette Rostfrei ASA35-1 5 mtr

  • ERIKS:23544969
Image 1
Zur Liste hinzufügen

149,28 €/ Meterexkl. MwSt

174,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SUGIYAMA
Serie
Stainless Steel
Typ
ANSI 35-1
Serie
Stainless Steel
Typ
ANSI 35-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
3/8" in
ANSI
35-1
ISO-Referenzmodell
06C-1
Material
Edelstahl
Ausführung
Simplex