Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Rollenkette ASA80-2 5 mtr

  • ERIKS:23545283
Image 1
Zur Liste hinzufügen

318,49 €/ Meterexkl. MwSt

372,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SUGIYAMA
Typ
ANSI 80-2
Typ
ANSI 80-2
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
1" in
ANSI
80-2
ISO-Referenzmodell
16A-2
Material
Stahl
Ausführung
Duplex